Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Crochet de verrouillage en acier inoxydable

Crochet de verrouillage acier inoxydable A2
ZUSPN-VERSHL-HAK-G-A2-44X15MM

Art. N° 0688402534

EAN 4048539705757

Prix affichés aux clients après connexion
Crochet de verrouillage en acier inoxydable

Art. N° 0688402534
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
Fabriqué pour les fixations

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Finition

Brut

Longueur (A)

44 mm

Largeur (B)

18 mm

Normes

DIN 3133

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Serrure à levier inox A2 avec option détanchéité

ZUSPN-VERSHL-ST-A2-70X31MM

Acier inoxydable, avec option d'étanchéité