Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Crochet de toit réglable dans 3 directions Aluminium

Crochet pour toit, alu, base percée 7 mm
CROCHET DE TOIT REGLABLE ALU 100X95MM

Art. N° 08659948

EAN 4049557113692

Prix affichés aux clients après connexion
Crochet de toit réglable dans 3 directions Aluminium

Art. N° 08659948
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
Aluminium (EN-AW-6082 T6)

Poids réduit



Flexible grâce à la possibilité d'effectuer des réglages en hauteur/latéraux


  • Hauteur de nervure variable au niveau des lattes de toit

  • Réglage latéral au niveau des lattes de toit

  • Réglage de la hauteur au niveau du rail : Jusqu'à 20 mm


Nervurage sur la barre


Ajustement positif et non-positif optimal



Entièrement prémonté


Les rails de montage 39 x 37, 47 x 37 et 60 x 37 peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préliminaire



Valeurs de charge maximales sans utiliser les tuiles de toit comme support


  • Pression parallèle à la surface du toit : 0,7 kN

  • Pression perpendiculaire à la surface du toit : 1,5 kN

  • Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -1,5 kN
Indication

Nous recommandons l'utilisation de trois vis à bois DIN 571 de 6 x 100 mm en acier inoxydable A2 ou de trois vis à bois à tête cylindrique bombée ASSY de 6 x 80 mm ou 6 x 100 mm en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons. Respecter le jeu axial et au bord conformément à l'agrément technique général.

Mode d'emploi

La norme DIN 1052 ou l'agrément technique général en vigueur doit être respecté(e) lors de la pose de tous les crochets de toit. Si des contre-lattes, etc. sont présentes, l'épaisseur des vis doit être étendue en fonction.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre du trou de la base

7mm

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Largeur de la plaque de base

95 mm

Longueur de la plaque de base

100 mm

Plage de réglage

65 mm

Poids du produit (par pièce)

479,850 g

Hauteur de barre

45 - 60mm

Nombre de vis à bois requis

3 PCS

Numéro de matériau

Aluminium, EN-AW-6082 T6

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tirefond bois Tête hexagonale DIN 571, inox A2

TIREFOND-TH-DIN571-A2-CLE10-6X100

x 100 pcs