Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Crochet de toit réglable

Crochet de toit en inox réglable
PATTE DE FIXATION REGLABLE INOX A2

Art. N° 086599381

EAN 4050382188946

Prix affichés aux clients après connexion
Crochet de toit réglable

Art. N° 086599381

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier inoxydable A2

Hauteur et côtés réglables pour une plus grande flexibilité


  • Réglage possible pour la hauteur du rail : 45-57 mm

  • Réglage latéral au niveau des lattes de toit : 70 mm

  • Réglage de la hauteur au niveau du rail : 30 mm


Nervurage sur le support


Verrouillage positif ou par friction optimal



Intégralement prémonté


Les rails de montage 47 x 37 et 60 x 37 peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préparatoire



Valeurs de charge maximum avec support étendu


  • Pression parallèle à la surface du toit : 0,71 kN

  • Pression perpendiculaire à la surface du toit : 0,76 kN

  • Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -0,51 kN
Indication

Nous recommandons l'utilisation de trois vis à bois DIN 571 de 6 x 100 mm en acier inoxydable A2 ou de deux vis à tête cylindrique bombée ASSY plus de 8 x 100 mm en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons. Respecter les valeurs de charge réduites lors de la fixation avec seulement deux vis à bois.

ATE 10/0396

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre du trou de la base

7 et 9mm

Matière

Acier inoxydable

Poids du produit (par pièce)

536,000 g

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tirefond bois Tête hexagonale DIN 571, inox A2

TIREFOND-TH-DIN571-A2-CLE10-6X100

x 100 pcs