Crochet de toit Vario
Crochet de toit, Vario
CROCHET DE TOIT ALU VARIO 110X95MM-30MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Aluminium
Réglage universel
- Réglage possible pour la hauteur du rail : 40-51 mm
- Réglage latéral au niveau des lattes de toit : 75 mm
- Réglage de la hauteur au niveau du rail : Jusqu'à 20 mm
Nervurage sur le support
Verrouillage positif ou par friction optimal
Intégralement prémonté
Les rails de montage 39 x 37 mm, 47 x 37 mm et 60 x 37 mm peuvent être fixés au crochet de toit sans travail préparatoire.
Valeurs de charge maximum sans appui sur les tuiles
- Pression parallèle à la surface du toit : 0,7 kN
- Pression perpendiculaire à la surface du toit : 1,5 kN
- Force de traction perpendiculaire à la surface du toit : -1,5 kN
Nous recommandons l'utilisation de deux vis à bois à tête cylindrique bombée de 8 x 100 mm ASSY plus en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre du trou de la base | 9mm |
Matière | Aluminium |
Longueur de la plaque de base | 110 mm |
Plage de réglage | 75 mm |
Poids du produit (par pièce) | 621,000 g |
Hauteur de barre | 40 - 51mm |