Crochet de toit Tuiles alsaciennes
Crochet de toit, simple enroulement
CROCHET-DE-TOIT-PLAT-INOXYDABLE
Art. N° 086599510
EAN 4049557741697
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Nous recommandons l'utilisation de deux vis à bois à tête cylindrique bombée de 8 x 100 mm ASSY plus en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons. Utiliser des tuiles alsaciennes en tôle pour prévenir la pénétration d'eau.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre de fente | 11 mm |
Convient pour vis | M10 |
Diamètre du trou de la base | 11mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Poids du produit (par pièce) | 289,000 g |
Nombre de vis à bois requis | 2 PCS |
Dimension du support | 30x5mm |
Accessoire complémentaire | Nous recommandons l'utilisation de 2vis à bois à tête cylindrique bombée de 8 x 100mm ASSY®plus en acier inoxydable A2 pour fixer chaque crochet de toit aux chevrons. Utiliser des tuiles alsaciennes en tôle pour empêcher la pénétration d'eau. |