Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Crochet de tête de chape GK8 sans arrimage

Crochet de tête de chape GK8 sans arrimage

Art. N° 5162608121
EAN 4056807347943

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Lifting chain with fork head load hooks, without shortener unit
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge à partir de 0-45 degrés

4250 kg

Capacité de charge à partir de 46-60 degrés

3150 kg

Longueur effective

1 m

Catégorie de qualité

8

Diamètre nominal

10 mm

Forme du crochet

Tête de chape

Matière

Acier

Hauteur de cardan

160 mm

Largeur de cardan

90 mm

Poids du produit (par pièce)

10500.000 g