Crochet de tête de chape GK8 sans arrimage
Crochet de tête de chape GK8 sans arrimage
Art. N° 5162608131
EAN 4056807348001
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge à partir de 0-45 degrés | 6750 kg |
Capacité de charge à partir de 46-60 degrés | 4750 kg |
Longueur effective | 1 m |
Catégorie de qualité | 8 |
Diamètre nominal | 10 mm |
Forme du crochet | Tête de chape |
Matière | Acier |
Hauteur de cardan | 180 mm |
Largeur de cardan | 100 mm |
Poids du produit (par pièce) | 14300,000 g |