Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Crochet de tête de chape GK10 sans arrimage

Crochet de tête de chape GK10 sans arrimage

Art. N° 5162610121

EAN 4056807347950

Prix affichés aux clients après connexion
Crochet de tête de chape GK10 sans arrimage

Art. N° 5162610121
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
Lifting chain with fork head load hooks, without shortener unit
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge à partir de 0-45 degrés

5600 kg

Capacité de charge à partir de 46-60 degrés

4000 kg

Longueur effective

1 m

Catégorie de qualité

10

Diamètre nominal

10 mm

Forme du crochet

Tête de chape

Matière

Acier

Hauteur de cardan

160 mm

Largeur de cardan

90 mm

Poids du produit (par pièce)

11000,000 g