Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Crochet de suspension pour Nova Pro Scala H63

Crochet articulé pour Nova Pro Scala H63
NP SCALA KIT DE FIX A VIS H63

Art. N° F102117716

EAN 4062856027811

Prix affichés aux clients après connexion
Crochet de suspension pour Nova Pro Scala H63

Art. N° F102117716
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
  • Réglage latéral sans outils : +/–1,5 mm

  • Réversible pour utilisation côté gauche ou droit

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

44,6 mm

Largeur

10,5 mm

Matière

Acier

Adapté au cadre

Nova Pro Scala H63

Type de montage

Avec goujon expansible 10mm

Distance du trou de perçage

20 mm

Diamètre de perçage

10 mm

Profondeur de perçage

12 mm