Crochet de suspension pour Nova Pro Scala H63
Crochet articulé pour Nova Pro Scala H63
NP SCALA KIT DE FIX A CHEV H63
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réglage latéral sans outils : +/–1,5 mm
- Réversible pour utilisation côté gauche ou droit
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 44,6 mm |
Largeur | 10,5 mm |
Matière | Acier |
Adapté au cadre | Nova Pro Scala H63 |
Type de montage | A visser |
Distance du trou de perçage | 20 mm |