Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Crochet de sécurité avec tête de chape, QC 8

Crochet de sécurité GK8 à tête de chape
CROCHET-SECU-TÊTE-CHAPE-GK8-(2,0T)-D7/8

Art. N° 516278108

EAN 4058794804751

Prix affichés aux clients après connexion
Crochet de sécurité avec tête de chape, QC 8

Art. N° 516278108
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
Raccord d'extrémité pour chaîne de levage
  • Catégorie de qualité 8

  • Peinture rouge
  • Pour un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE

  • Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge (WLL)

2000 kg

Diamètre de chaîne

7/8 mm

Largeur d'ouverture (w1)

34 mm

Diamètre de l'emmanchement (d3)

9 mm

Diamètre intérieur (d1)

43 mm

Largeur du crochet (b3)

26 mm

Hauteur (h1)

10 mm

Epaisseur de crochet (s1)

20 mm

Diamètre du goujon (d2)

9 mm

Poids du produit (par pièce) (g)

920,000 g

Longueur de goujon (l1)

22,5 mm

Longueur du crochet (l2)

123 mm