Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Crochet de charge à chape avec loquet forgé, QC 10

Crochet d'élingue à tête de chape GK10 avec verrou
CROCH-ELING-T/CHAPE-VERR-GK10-(1,4T)-D6

Art. N° 5162810206

EAN 4058794805901

Prix affichés aux clients après connexion
Crochet de charge à chape avec loquet forgé, QC 10

Art. N° 5162810206
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
Raccord d'extrémité pour chaîne de levage
  • Catégorie de qualité 10

  • Peint en orange
  • Pour un levage de charge sûr conformément à la Directive européenne sur les machines 2006/42/CE

  • Conçu, testé et certifié conformément à la norme GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Conçu pour 20 000 changements de charge
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge (WLL)

1400 kg

Diamètre de chaîne

6 mm

Largeur d'ouverture (w1)

26 mm

Diamètre de l'emmanchement (d2)

7,2 mm

Diamètre intérieur (b4)

19 mm

Largeur du crochet (b3)

20 mm

Hauteur (h1)

8 mm

Diamètre du goujon (d3)

7,5 mm

Longueur du crochet (l2)

69 mm

Epaisseur de crochet (s1)

15 mm

Poids du produit (par pièce)

310 g