Crochet coulissant
Suspension pendulaire pour tuyaux plastiques
SUSPENSION PENDULAIRE M8
VARIFIX


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Fixé directement au plafond ou à un rail de montage
- Permet un changement de vitesse sans entrave dans toutes les directions
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Filetage de raccordement (G) | M8 |
Hauteur (H) | 85 mm |
Largeur (B) | 58 mm |
Charge admissible | 0.5 kN |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Poids du produit (par pièce) | 84.200 g |
Longévité | Econome en ressources, Faiblement polluant |