Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Crochet contrevent en acier zingué

Crochet tempête zingué, piton à œil fermé et œil ouvert

Art. N° 5067007000

EAN 4061975694751

Prix affichés aux clients après connexion
Crochet contrevent en acier zingué

Art. N° 5067007000

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier zingué (A2K)
  • Avec un piton à œil fermé et un piton à œil ouvert
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre du crochet (d1)

2,8 mm

Longueur du crochet (l1)

30 mm

Diamètre (d2)

3,6 mm

Longueur filetée (l2)

7 mm

Diamètre

5 mm