Crochet à visser blanc et courbé avec filetage de vis à bois Avec filetage de vis à bois, acier à revêtement blanc
Crochet à visser blanc courbé filetage de vis à bois
CROCHET-BOIS-BLANC-D4,1-50X16MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 4.1 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Diamètre intérieur du crochet (d2) | 16 mm |
Longueur filetée (filetage bois) (lg) | 15 mm |
Diamètre de la tige | 3.2 mm |
Hauteur | 16 mm |
Matière | Acier |
Finition | Peint |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Couleur | Blanc |
Diamètre | 6 mm |
Capacité de transport de charge max. | 9 kg |