Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Crochet à visser blanc avec filetage de vis à bois Avec collier

Crochet à visser blanc avec filetage de vis à bois
VIS-CROCH-W.FLG-RAL-5X90

Art. N° 023465 90

EAN 4011231289610

Prix affichés aux clients après connexion
Crochet à visser blanc avec filetage de vis à bois Avec collier

Art. N° 023465 90

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Filetage de vis à bois, acier à revêtement blanc
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

5 mm

Longueur (l1)

86 mm

Diamètre intérieur du crochet (d2)

14,5 mm

Longueur filetée (filetage bois) (lg)

40 mm

Hauteur

14.5

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Couleur

Blanc

Design

Avec collier

Diamètre

8 mm

Capacité de transport de charge max.

12,5 kg