Crochet à visser avec collerette
Crochet à visser acier zingué avec collerette
VIS-CROCH-W.FLG-(A2K)-5X90
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 5 mm |
Longueur (l1) | 86 mm |
Diamètre intérieur du crochet (d2) | 14.5 mm |
Longueur filetée (filetage bois) (lg) | 40 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Longueur de vissage | 54 mm |
Design | Avec collier |