Crochet à souder QC 8
Crochet à souder GK8
CROCHET-A-SOUD-GK8-PEINT-(10T)-134,5
Art. N° 5162134134
EAN 4054458652911
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Facteur de sécurité 4
- Catégorie de qualité QC 8
- Peinture rouge
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le soudage sur pelles hydrauliques, pelleteuses, traverses, etc.
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Capacité de charge | 10 t |
Diamètre intérieur (d2) | 134,5 mm |
Diamètre de bague (d1) | 39 mm |
Longueur (l1) | 223 mm |
Largeur (b1) | 171,5 mm |
Longueur du crochet (l2) | 51 mm |
Hauteur (h1) | 53 mm |
Poids du produit (par pièce) | 4976,000 g |