Crimp cable lug insulated push connector w. branch
Crimp cable lug insulated push connector w. branch
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Min./max. draaddoorsnede | 1,5-2,5 mm² |
Kleur | Blauw |
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong | 6,3 x 0,8 mm |
Lengte | 21,2 mm |
Maximale nominale spanning | 600 V AC |
Materiaal | Messing |
Oppervlakte | Vertind |
Isolatiemateriaal | PVC |