Cric rouleur 3 tonnes conception plate
Cric hydraulique roulant, conception plate
CRIC-TYPE PLAT-(70-510MM)-3T
Art. N° 07155493
EAN 4062856419685
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Très faible hauteur pour les véhicules surbaissés jusqu'à 70 mm
- Grande mobilité grâce à 2 roues pivotantes en nylon résistantes à l'huile et à l'acide et 2 roues en acier
- Contrôle fiable et précis du levage et de l'abaissement grâce à l'actionnement simple de la tige de levage
- Levage possible uniquement via le levier
- Conception très robuste
- Tige de levage en deux parties, partie inférieure de la tige de levage avec revêtement en caoutchouc
- Coussin de selle en caoutchouc résistant à l'huile
- Idéal pour une utilisation quotidienne en atelier
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de charge | 3000 kg |
Hauteur min. (A) | 70 mm |
Hauteur max. (B) | 510 mm |
Largeur | 190 mm |
Longueur | 840 mm |
Hauteur | 400 mm |
Nombre de roues | 4 PCS |
Couleur | Noir, Rouge |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 51500,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!