Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cric rouleur 2,5 tonnes En aluminium/acier

Cric hydraulique roulant aluminium/acier sans pédale
CRIC-ALU/ACIER-(100-450MM)-2,5T

Art. N° 0715549025
EAN 4062856419678

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Grande mobilité grâce à 2 roues pivotantes en nylon résistantes à l'huile et à l'acide et 2 roues en acier

  • Contrôle fiable et précis du levage et de l'abaissement grâce à l'actionnement simple de la tige de levage

  • Conception très compacte et robuste

  • Tige de levage en deux parties, partie inférieure de la tige de levage avec revêtement en caoutchouc

  • Coussin de selle en caoutchouc résistant à l'huile

  • Poignées intégrées sur les côtés
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge

2500 kg

Hauteur min. (A)

100 mm

Hauteur max. (B)

450 mm

Largeur

330 mm

Longueur

720 mm

Hauteur

190 mm

Nombre de roues

4 PCS

Couleur

Noir, Rouge

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

26400.000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Piéce détachées pour échafaudages roulants

ROULETTE AVANT

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

ROULETTE ARRIÈRE

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

PORTE-POIGNÉE

x 1 pcs
Piéce détachées pour échafaudages roulants

TAMPON

x 1 pcs