Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cric rouleur 2,5 tonnes En acier avec support à vis

Cric hydraulique roulant sans pédale
CRIC - ACIER- (75-510MM)-2,5T

Art. N° 071554925
EAN 4062856425600

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Grande mobilité grâce à 2 roues pivotantes en nylon résistantes à l'huile et à l'acide et 2 roues en acier

  • Contrôle fiable et précis du levage et de l'abaissement grâce à l'actionnement simple de la tige de levage

  • Conception très compacte et robuste

  • Tige de levage en deux parties, partie inférieure de la tige de levage avec revêtement en caoutchouc

  • Coussin de selle en caoutchouc résistant à l'huile

  • Poignées intégrées
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge

2500 kg

Hauteur min. (A)

75 mm

Hauteur max. (B)

510 mm

Largeur

380 mm

Longueur

790 mm

Hauteur

215 mm

Nombre de roues

4 PCS

Couleur

Noir, Rouge

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

32800.000 g