Cric roulant hydraulique RHC-2
Cric hydraulique roulant RHC-2
CRIC ROULEUR RHC-2
Art. N° 071554 100
EAN 4038898544852
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Des rouleaux convexes et des roues oscillantes montées sur roulements à billes permettent une grande maniabilité
- En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne le fonctionnement à vide de la tige de levage. La hauteur de levage est toutefois conservée à des fins de sécurité.
- Pédale supplémentaire d'activation de la fonction de levage rapide.
- Commande simple de la tige de levage pour un contrôle sûr et précis lors des opérations de levage et de descente
- Tige de levage dotée d'une poignée ergonomique gainée de caoutchouc
- Hauteur de selle extra basse (80 mm) pour offrir des points de montage bas.
- Roues en plastique pour un déplacement sans à-coups ni détérioration du sol.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Capacité de charge | 2000 kg |
Hauteur min. (A) | 80 mm |
Hauteur max. (B) | 500 mm |
Poids du produit (par pièce) | 32000,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!