Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Cric hydraulique roulant RH-6

Cric roulant hydraulique RH-6
CRIC ROULEUR RH-6

Art. N° 071554 160

EAN 4046778244594

Prix affichés aux clients après connexion
Cric hydraulique roulant RH-6

Art. N° 071554 160
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
Avec un cadre robuste et une capacité de charge de 6 000 kg.
  • Des rouleaux convexes et des roues oscillantes montées sur roulements à billes garantissent un niveau élevé de maniabilité.

  • En cas de surcharge, la soupape de sécurité entraîne le fonctionnement à vide de la tige de levage.

  • La hauteur de levage est toutefois conservée à des fins de sécurité.

  • Pédale supplémentaire d'activation de la fonction de levage rapide.

  • Contrôle fiable et précis du levage et de l'abaissement grâce au dispositif de commande simple de la tige de levage.

  • Tige de levage dotée d'une poignée ergonomique recouverte de caoutchouc.

  • Pédale d'activation de la fonction de levage rapide

  • Roues pneumatiques en caoutchouc non incluses à la livraison.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge

6000 kg

Hauteur min. (A)

150 mm

Hauteur max. (B)

570 mm

Poids du produit (par pièce)

90000,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Roue pour cric RH-4 et RH-6

ROUES PNEUMATIQUES EN CAOUTCHOUC

Facilite le transport et assure une bonne maniabilité