Crèmezeep, voor gevoelige handen
Handreiniger, vloeib z, gevoel huid, doseerfles
CREMESEIFE-WEISS-PET-500ML
Art.-nr. 0890600742
EAN 4062856518739
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Waslotion gemaakt van milde, huidvriendelijke stoffen
- Vochtinbrengende plantenextracten beschermen en voeden de gespannen huid
- pH-huidneutraal gereguleerd en dermatologisch getest
- Fles van 1 l perfect als navulling voor doseerfles - 2 x 500 ml
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Doe een kleine hoeveelheid handzeep op uw nat gemaakte handen. Wrijf uw handen ermee in. Spoel met schoon water.
Inhoud | 500 ml |
Geur | Neutraal |
Kleur | Wit |
Vermogen (puntensysteem) | 1 van 5 punten |
Viscositeit/consistentie | Romig |
PH-waarde | 4,8 |
Gebruiksduur na opening | 12 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!