Crème de protection pour la peau Basic
CREME DE PROTECTION P. MAINS 1000ML
SKIN
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Film de protection efficace entre la peau et les substances pénétrantes
- Réduit le contact avec les substances de travail nocives pour la peau
- Les fonctions de la peau ne sont pas affectées
Forme un film de protection sec au toucher et élastique
- Prise en main non glissante des outils
- Ne laisse aucun résidu gênant sur les pièces ou les outils
- Sensation de fraîcheur de la peau après le nettoyage
Facilite le nettoyage de la peau
Evite l'utilisation de produits nettoyants inadaptés contribuant à de nombreuses affections cutanées.
Economique
- Utilisation très économique
- Les nettoyants sont nécessaires en moins grande quantité, car l'eau suffit souvent à elle seule, et le temps de lavage est considérablement réduit
Sans conservateurs, sans silicone
Testé dermatologiquement et bio-dégradable
Ne fournit pas de protection lors du travail avec l'eau ou des systèmes mélangés à l'eau, comme les lubrifiants de refroidissement. Ce produit ne remplace aucune mesure de protection obligatoire, comme les gants ou tout autre équipement similaire.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
Protège lors des travaux impliquant de l'huile, des graisses, du graphite, des produits bitumeux, de la peinture, de la laque, des colles, de la résine synthétique, du polyester, du silicone et de la fibre de verre.
Avant de commencer à travailler et après s'être lavé les mains ou après avoir été en contact avec de l'eau, frotter une noisette de lotion sur des mains propres jusqu'à absorption complète.
Contenu | 1000 ml |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Couleur | Blanc |
Performances (système de points) | 3 of 5 points |
Valeur de pH/conditions | 9,7 / Solution à 1% |
Période d'utilisation après ouverture | 12 Mois |
Sans silicone | Oui |
Sans AOX | Oui |
Soluble à l'eau | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!