Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Crampon de fixation type LCW

Crampon de fixation type LCW
CRAMPON DE FIXATION LEGER

Art. N° 0971819101
EAN 4038898283577

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Fixation pour suspension par tiges filetées

  • Sécurité accrue grâce à la surface d'attache dentée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Plage d'ouverture min./max.

2-18 mm

Poids de charge max.

45 kg

Profondeur de serrage (D)

17 mm

Diamètre du trou de passage (ØA)

10.7 mm

Diamètre de trou marginal (C)

6.3 mm

Matière

Acier

Finition

Ecaille de zinc