Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Crampon de fixation VARIFIX®, compact Avec passage non taraudé

Crampon de fixation VARIFIX compact avec trou débouchant
CRAMPON DE POUTRELLE-COMPACT-Ø 9MM
VARIFIX

Art. N° 0862200016
EAN 4045727221990

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Certification et agrément VdS pour une utilisation dans les systèmes d'extinction d'incendie fixes.

  • Avec vis de réglage hexagonale DIN933/8.8 ; extrémité de la vis avec bout cuvette

  • Dimensions réduites pour les applications électriques


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Indication

Les crampons de fixation peuvent être sécurisés avec une languette de sécurité. Pour les systèmes à extincteur automatique, les exigences VDS en vigueur stipulent que les crampons de fixation doivent être fixés si le diamètre du tuyau monté est supérieur à DN 65 mm.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le montage des tuyaux, systèmes d'extinction automatique et conduites de ventilation sur poutres en T, profilés en U et cornières

Matière

Fonte malléable

Finition

Zingué

Charge admissible

1.2 kN

Hauteur de la poignée (HK)

18.7 mm

Diamètre du trou (RL)

9 mm

Longueur (L)

38 mm

Hauteur (H)

37 mm

Largeur (B)

19 mm

Plage d'ouverture max.

18 mm

Poids du produit (par pièce)

79.888 g

Longévité

Econome en ressources, Faiblement polluant