Couverture de transport
Couverture transport/emballage meuble/protection
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La couverture de déménagement très durable avec des coutures sur les 4 côtés est protégée par un surjet combiné plat
- Grâce à sa durabilité et sa vaste gamme d'applications, la couverture peut être réutilisée souvent.
- Le plafond a une densité de surface stable de 330 g/m2 et se compose à 100 % de polaire en fibres recyclées
- Durable et réutilisable
Fiches de données de sécurité(X)
Pour protéger les surfaces et les sols contre les dommages et la saleté pendant le transport ou le stockage
Longueur | 200 cm |
Largeur | 150 cm |
Couleur | Anthracite |
Poids du produit (par pièce) | 990 g |
Matière | 100 % fibres régénérées |