Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Couvercle obturateur Type 11

Agrafe de protection pour carrosserie type 11
AGRAFE D'INSONORISANT RENAULT

Art. N° 0501167008
EAN 4047376901643

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Amovible

Gains de temps et d'argent


Montage rapide et facile par pression sur la vis filetée



Tient de façon sûre dans le composant

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation des revêtements de sol ou tapis isolants

Diamètre de perçage

10.00 mm

Diamètre de perçage min./max.

10,00-10,00 mm

Épaisseur à fixer min./max.

6,00-8,00 mm

Diamètre de tête

30.00 mm

Hauteur de tête

5.00 mm

Longueur sous tête

12.00 mm

Matière

Polypropylène - PP

Couleur

Noir

Type de véhicule

Universel

Numéro de pièce de rechange d'origine

6142789, 7703081054

Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2

7703081227