Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Couvercle obturateur Type 6

Agrafe de protection pour carrosserie type 6
FIXATION-RAPIDE-FORD

Art. N° 050012551

EAN 4047376890718

Prix affichés aux clients après connexion
Couvercle obturateur Type 6

Art. N° 050012551

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pieds de forme irrégulière

Gains de temps et d'argent


Montage rapide et facile par pression



Tient de façon sûre dans le composant

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Raccordement de tôles, de carton, de gainages ou d'autres composants plats

Diamètre de perçage min./max.

8,2-8,4 mm

Épaisseur à fixer min./max.

2,5-2,5 mm

Diamètre de tête (A)

18 mm

Hauteur de tête (B)

2 mm

Longueur sous tête (C)

13 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyamide - PA 66

Numéro de pièce de rechange d'origine

1480335

Type de véhicule

Universel