Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Couteau universel à 2 composants

Couteau universel lame inox manche bicomposant
KNFE-UNI-2K-SST-HQ-L220MM

Art. N° 071566 530

EAN 4056807176642

Prix affichés aux clients après connexion
Couteau universel à 2 composants

Art. N° 071566 530
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
Avec lame en acier inoxydable de haute qualité et étui
  • Poignée bicomposant antidérapante et ergonomique pour une manipulation sûre et confortable

  • Lame en acier très dur de 57 HRC, pour un affûtage à long terme et une utilisation universelle

  • La lame est fixée de manière extrêmement stable et sûre à la poignée

  • L'étui de haute qualité avec clip ceinture assure une protection optimale de la lame, ainsi qu'une protection contre les blessures
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour l'artisanat, pour toutes sortes de travaux de coupe, par exemple les rénovations ou la coupe de matériaux tels que le papier, le carton ou le plastique.

Longueur

220 mm

Longueur de lame

100 mm

Épaisseur de lame

2 mm

Largeur de lame

20 mm

Matière

Acier inoxydable

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Design

Avec carquois