Couteau pliant RESCUE édition spéciale
Couteau de poche RESCUE avec manche plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Edition spéciale Premium avec poignées fraisées individuellement à partir d'une seule pièce solide, pour une prise en main optimale
- Coupe-ceinture et brise-glace intégrés dans le carter
- Lame robuste à aiguisage permanent en acier inoxydable de haute qualité AUS-8
- Dureté extrême de 59 HRC, grâce à un processus de durcissement spécial
- Lame à surface crantée pour couper courroies et câbles
- Toujours à portée de main grâce à sa pochette de ceinture en nylon ou son clip de ceinture
- Ce couteau est également un cadeau idéal, livré dans un coffret cadeau élégant
Longueur | 120 mm |
Longueur de lame | 85 mm |
Matière de la poignée | Plastique renforcé en fibres de verre |
Matière | Acier inoxydable |
Fiches de données de sécurité(X)