Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Couteau pliant DESERT, édition spéciale

Couteau pliant édition spéciale Désert

Art. N° 071566 556

EAN 4062856000579

Prix affichés aux clients après connexion
Couteau pliant DESERT, édition spéciale

Art. N° 071566 556
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
Couteau pliant G10 en acier inoxydable AUS-8 haute qualité avec fermeture Linerlock
  • Edition spéciale Premium avec poignées fraisées individuellement à partir d'une seule pièce solide, pour une prise en main optimale

  • Lame robuste à aiguisage permanent en acier inoxydable de haute qualité AUS-8

  • Dureté extrême de 59 HRC, grâce à un processus de durcissement spécial

  • Lame à surface crantée pour couper courroies et câbles

  • Toujours à portée de main, grâce à un fourreau en nylon pratique

  • Ce couteau est également un cadeau idéal, livré dans un coffret cadeau élégant
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

110 mm

Longueur de lame

85 mm

Matière de la poignée

Plastique renforcé en fibres de verre

Matière

Acier inoxydable