Couteau pliant BLACK ROCK édition spéciale
Couteau de poche BLACK ROCK avec manche plastique
Art. N° 071566 557
EAN 4062856000562
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Edition spéciale Premium avec poignées fraisées individuellement à partir d'une seule pièce solide, pour une prise en main optimale
- Lame en acier inoxydable de haute qualité AUS-8, robuste et aiguisée en permanence
- Dureté extrême de 59 HRC, grâce à un processus de durcissement spécial
- Toujours à portée de main, grâce à un fourreau en nylon pratique
- Ce couteau est également un cadeau idéal, livré dans un coffret cadeau élégant
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 110 mm |
Longueur de lame | 85 mm |
Matière de la poignée | Plastique renforcé en fibres de verre |
Matière | Acier inoxydable |