Couteau multiusage pneumatique DMS 2
Couteau multiusage pneumatique DMS 2
COUTEAU MULTIUSAGE AIR DMS 2
Art. N° 07038621
EAN 4052703180875
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour les lames et accessoires standard
Support hexagonal universel
Découpe mécanique sans dégagement de fumées nocives
Mouvement d'oscillation
Pas de mise en marche accidentelle, réglage en continu du taux d'oscillation de la lame
Système d'air d'échappement avec flexible
Rejette l'air d'échappement loin de l'utilisateur et de la zone de travail
Pour une grande longévité
Roulements à billes de haute qualité
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Oscillations à vide min./max. | 0-20000 1/min |
Pression de service | 6,3 bar |
Consommation d'air | 370 L/min |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 8 mm |
Type d'emmanchement | Hexagonal |
Poids de la machine | 1,1 kg |
Filetage de raccordement | 1/4 pouce |
Largeur | 42 mm |
Hauteur | 67 mm |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!