Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Couteau multi-usage à batterie AMM 500

Couteau multi-usage à batterie Fein AMM 500

Art. N° 57005123

EAN 4065746045377

Prix affichés aux clients après connexion
Couteau multi-usage à batterie AMM 500

Art. N° 57005123
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
Couteau multi-usage à faibles vibrations pour de multiples usages
  • Coordination optimale avec les lames de scie Würth + abrasives

  • Le système anti-vibration garantit un travail sûr et confortable de manière permanente

  • StarlockPlus pour une meilleure progression des travaux et une meilleure transmission de la puissance grâce à la conception du porte-outil
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Développement et rénovation de matériaux en bois, métal et plastique.

Tension nominale

18 V

Oscillations à vide min./max.

11000-18500 1/min

Amplitude d'oscillation

1,7 Degré

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

3,0 Ah

Poids du produit (par pièce)

1800,000 g

Couteau multi-usage à batterie AMM 500 comprenant:
2 x
Batterie rechargeable pour FOX Pour fraise multi-fil FEIN AMM 500

BTRYPCK-AMM500-18V/3.0AH

Description:
3 Ah
Quantité: 2 x
Chargeur ALG 80 Pour fraise multi-fil FEIN AMM 500
1 x
Chargeur ALG 80 Pour fraise multi-fil FEIN AMM 500

CHRG-(FEIN ALG 80)

Description:
5 V
Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Kit de scie Starlock

STARLOCK STARTER SET

Kit de démarrage avec lames de scie Starlock dans une boîte de stockage pratique pour l'usinage d'une grande variété de matériaux sur le chantier
x 1 pcs
Kit de scie Starlock Max

ASSORTIMENT LAMES STARLOCK MAX 3 PCS

Kit de démarrage avec lames de scie Starlock Max dans une boîte de stockage pratique pour le travail d'une grande variété de matériaux sur le chantier