Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Couteau de sécurité Martor SECUPRO 625 625001

Cout. sécurité Martor Secupro 625 625001
COUTEAU MARTOR SECUPRO 625-625001.02

Art. N° 1971014286

EAN 4099618640469

Prix affichés aux clients après connexion
Couteau de sécurité Martor SECUPRO 625 625001

Art. N° 1971014286
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
Couteau de sécurité haut de gamme avec prise en main ergonomique pour les utilisateurs professionnels
  • Poignée robuste en aluminium de haute qualité pour une répartition optimale du poids et une durabilité optimale

  • Levier lisse qui déclenche la lame en acier inoxydable pour une coupe sans effort

  • Profondeur de coupe extra-large, idéale pour les boîtes en carton jusqu'à trois plis, le caoutchouc, les matériaux en bobines et bien d'autres applications

  • Rétraction entièrement automatique de la lame pour une sécurité maximale pendant l'utilisation

  • Changement de lame facile et rapide en soulevant simplement le bouton de changement de lame et en appuyant sur le levier

  • Manche arrondi et prise en main souple à l'arrière de la lame pour une ergonomie exceptionnelle et un travail sans fatigue

  • Mécanisme de sécurité dans la zone de préhension à l'arrière pour empêcher le déclenchement accidentel de la lame
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

154 mm

Largeur de poignée

22 mm

Longueur de coupe

21 mm

Longueur de lame

55,5 mm

Largeur de lame

19 mm

Épaisseur de lame

0,63 mm

Matière de la poignée

Aluminium