Couteau de sécurité 3 composants
Couteau de sécurité S2 avec poignée en 3 parties
CUTTER DE SECURITE 3 COMPOSANTS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Même lorsque le coulissage est activé, la lame se rétracte une fois hors du matériau coupé (quel que soit l'utilisateur)
- Poignée antidérapante et solide à 3 composants
- Remplacement de lame sans outil
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 160 mm |
Longueur de coupe | 61 mm |
Longueur de lame | 61 mm |
Matière de la poignée | Aluminium |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!