Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Couteau de poche

Couteau servant à dénuder un câble avec Linerlock

Art. N° 071566 566

EAN 4062856707669

Prix affichés aux clients après connexion
Couteau de poche

Art. N° 071566 566
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
Manipulation en toute sécurité grâce au système Linerlock
  • Aiguisement durable grâce à la lame de haute qualité fabriquée en acier inoxydable 440 A

  • La lame est maintenue en position à l'aide d'un système Linerlock

  • Lame droite pour coupe universelle

  • Poignée en plastique ABS ergonomique
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

180 mm

Longueur de poignée

110 mm

Largeur de lame

19 mm

Longueur de coupe

70 mm

Matière de la poignée

Acrylonitrile-butadiène-styrène

Longueur (état replié)

110 mm