Couteau à ruban avec manche 2C.
Spatule surface manche 2C
Art. N° 0695942400
EAN 4065746537247
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La poignée souple à deux composants de haute qualité, légèrement incurvée, le rend confortable à tenir
- La lame en acier inoxydable à bords tranchants s'adapte directement dans le coin et est anticorrosion
- Les rivets de haute qualité garantissent la stabilité de l'outil même lorsqu'une pression plus importante est appliquée
Fiches de données de sécurité(X)
Pour des tâches telles que l'application et l'enlèvement de mastic, ainsi que pour l'assemblage et le plâtrage de façades et de plafonds
Largeur | 400 mm |
Matière de la lame | Acier inoxydable A2 |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |