Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Couteau à dénuder de sécurité

Couteau servant à dénuder un câble avec Linerlock
CBLKNFE-W.LINERLOCK

Art. N° 071566 565

EAN 4062856707652

Prix affichés aux clients après connexion
Couteau à dénuder de sécurité

Art. N° 071566 565
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
Manipulation en toute sécurité grâce au système Linerlock
  • Aiguisement durable grâce à la lame de haute qualité fabriquée en acier inoxydable 440 A

  • La lame est maintenue en position à l'aide d'un système Linerlock

  • Arêtes de coupe supplémentaires pour le dénudage de gaines et le dénudage de câbles

  • Poignée en plastique ABS ergonomique
Indication

Ne convient pas au travail sur des pièces sous tension

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

190 mm

Longueur de poignée

110 mm

Largeur de lame

19 mm

Diamètre de câble min./max.

2-16 mm

Longueur de coupe

58 mm

Matière de la poignée

Acrylonitrile-butadiène-styrène

Diamètre de câble min.

2 mm

Longueur (état replié)

110 mm