Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Couteau à dénuder, AM 281

Couteau à dénuder AM 281
DÉNUDEUR AM281

Art. N° 071441 00

EAN 4062856499250

Prix affichés aux clients après connexion
Couteau à dénuder, AM 281

Art. N° 071441 00
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
Les inserts souples sur la sangle et la poignée garantissent une préhension optimale
  • Profondeur de coupe réglable à l'aide de la vis située à l'extrémité de la poignée

  • Lame avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue

  • Ajustement automatique aux coupes rondes et longitudinales

  • Lame de rechange avec revêtement en nitrure de titane dans le boîtier

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le dénudage de gaines NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 à partir de ∅ 13 mm

Diamètre de câble min./max.

8-28 mm

Longueur x largeur x hauteur

132 x 29 x 35 mm

Matière

Plastique / métal

Couleur

Noir, Gris, Rouge

Couteau à dénuder, AM 281 comprenant:
1 x
Lame de rechange pour les couteaux à dénuder AM 280, AM 280 PLUS et AM 281

DÉNUDEUR, COUTEAU DE RECHANGE

Description: Revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue
Quantité: 1 x
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
Pièces détachées pour ce produit:
Lame de rechange pour les couteaux à dénuder AM 280, AM 280 PLUS et AM 281

DÉNUDEUR, COUTEAU DE RECHANGE

Revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue
x 5 pcs