Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Couteau à dénuder AM 280 PLUS

Couteau à dénuder AM 280 plus

Art. N° 071441 110

EAN 4062856506545

Prix affichés aux clients après connexion
Couteau à dénuder AM 280 PLUS

Art. N° 071441 110
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
Protection automatique contre la lame – évite les blessures par coupure !
  • Système de support interchangeable ∅4-70 mm pour le dénudage de gaine de tous les câbles ronds conventionnels

  • Fenêtre d'observation sur le support interchangeable pour l'inspection visuelle du processus de coupe (∅ 4-28 mm)

  • Réglage de la profondeur de coupe de la potence interne : max 3,5 mm

  • Réglage de la profondeur de coupe de la lame à encoche : 4 réglages (2,8-4,6 mm)

  • Lames avec revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue

  • Ajustement automatique aux coupes rondes et longitudinales

  • Lame de rechange avec revêtement en nitrure de titane dans le boîtier

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le dénudage de gaines NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 à partir de ∅ 13 mm

Diamètre de câble min./max.

4-35 mm

Longueur x largeur x hauteur

167 x 32 x 38 mm

Matière

Plastique / métal

Couleur

Noir, Gris, Rouge

Couteau à dénuder AM 280 PLUS comprenant:
1 x
Lame de rechange pour les couteaux à dénuder AM 280, AM 280 PLUS et AM 281

DÉNUDEUR, COUTEAU DE RECHANGE

Description: Revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue
Quantité: 1 x
1 x
Support interchangeable pour couteau à dénuder AM 280 PLUS

INTCHBRKT-(KNFE-AM280PLUS)-(8-28MM)

Description:
8-28 mm
Pour le dénudage des câbles ronds classiques
Quantité: 1 x
1 x
Support interchangeable pour couteau à dénuder AM 280 PLUS

INTCHBRKT-(KNFE-AM280PLUS)-(27-35MM)

Description:
27-35 mm
Pour le dénudage des câbles ronds classiques
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support interchangeable pour couteau à dénuder AM 280 PLUS

INTCHBRKT-(KNFE-AM280PLUS)-(8-28MM)

Pour le dénudage des câbles ronds classiques
x 1 pcs
Support interchangeable pour couteau à dénuder AM 280 PLUS

INTCHBRKT-(KNFE-AM280PLUS)-(27-35MM)

Pour le dénudage des câbles ronds classiques
x 1 pcs
Support interchangeable pour couteau à dénuder AM 280 PLUS

INTCHBRKT-(KNFE-AM280PLUS)-(35-50MM)

Pour le dénudage des câbles ronds classiques
x 1 pcs
Support interchangeable pour couteau à dénuder AM 280 PLUS

INTCHBRKT-(KNFE-AM280PLUS)-(50-70MM)

Pour le dénudage des câbles ronds classiques
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
Pièces détachées pour ce produit:
Lame de rechange pour les couteaux à dénuder AM 280, AM 280 PLUS et AM 281

DÉNUDEUR, COUTEAU DE RECHANGE

Revêtement en nitrure de titane pour une vitesse de coupe supérieure et une longévité accrue
x 5 pcs