Courroie abrasive en tissu Lime à affûter électrique à base de zirconium
Courroie abrasive tissu, zirconium pour lime à affûter
Art. N° 067298860
EAN 4011231554404
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Taux d'enlèvement de matériau élevé et rapide avec un ponçage à faible échauffement
Zirconium et couche de finition de meulage actif
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), acier et métaux non ferreux
Largeur x longueur | 6 mm x 520 mm |
Grain | 60 |
Matériau du produit abrasif | Corindon zirconien |
Matériau support | Tissu polyester |