Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Courroie abrasive en tissu Corindon pour lime à affûter électrique

Bande toilée abrasive pour lime de ponçage

Art. N° 067298660
EAN 4011231554305

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le ponçage des tuyaux, des tuyaux coudés et des structures de tuyauterie fermées, ponçage des cordons de soudure, élimination des couleurs de revenu, élimination de la rouille et des écailles.

Taux d'enlèvement très élevé et grande longévité


Corindon synthétique

Indication
  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour acier, métaux non ferreux, fonte et alliages d'aluminium

Largeur x longueur

12 mm x 520 mm

Grain

60

Matériau du produit abrasif

Corindon normal

Matériau support

Tissu en coton