Courroie abrasive CERALINE Pour les machines à meuler par contact fixes
Courroie abrasive CERALINE meuleuse contact fixe
Art. N° 0672975004
EAN 4062856515516
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Très longue durée de vie et faible pression de contact
- Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Sans fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), acier et aluminium.
Largeur x longueur | 75 mm x 2000 mm |
Grain | K40 |
Matériau du produit abrasif | Grain en céramique |
Matériau support | Polyester Y |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!