Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Couronne diamant sous eau pour carreaux avec support de foret hexagonal 1/4 pouce

Couronne diamant pour carrelage 1/4 "
COURONNE DIAMANT- 6PANS-D10MM

Art. N° 0651911000

EAN 4047376820968

Prix affichés aux clients après connexion
Couronne diamant sous eau pour carreaux avec support de foret hexagonal 1/4 pouce

Art. N° 0651911000

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Optimisé pour une utilisation avec les visseuses sans fil

Perçage précis



Bords propres, trous précis


Aucune fissure ni aucun fendillement des carreaux



Ouvertures supplémentaires dans la zone de coupe


Alimentation en eau froide optimale et régulière



Emmanchement hexagonal 1/4 pouce


Possibilité de remplacement/retrait extrêmement rapide de la couronne



Emmanchement creux à l'intérieur et ouverture supplémentaire dans le corps de la couronne


Retrait facile du carottier

Indication
  • Assurer une alimentation en eau continue appropriée : ne jamais forer à sec !

  • Positionner le gabarit de perçage de manière à ce que le trou de centrage actif se trouve toujours au point le plus bas

  • Retirer la carotte après chaque perçage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Perce aussi bien la brique d'argile que les carreaux, là où les forets tuiles classiques en carbure de tungstène montrent leurs limites. Adapté aux matériaux durs, comme le grès cérame, le carrelage cuit, la brique, la faïence, la céramique, le granit fin et les dalles de marbre, etc.

Mode d'emploi
  • A utiliser uniquement sur les visseuses électriques sans fil de 12 V min.

  • Perçage sans percussion !

  • Travailler uniquement en utilisant le poids de la visseuse sans fil. Garder une pression de contact aussi régulière que possible tout au long du perçage

  • Epaisseur de matériau maximum de 10 mm

  • Vitesse de rotation minimale recommandée : 1 000 tr/min

  • Toujours porter un équipement de protection adapté

Diamètre (Ø)

10 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-embout universel E 6.3 (1/4) avec mandrin rapide avec mandrin à changement rapide

PORTE-EMBOUT-CHG RAPIDE-1/4-L51MM

x 1 pcs
Gabarit de perçage pour carotteuse diamant

GUIDE DE PERCAGE Ø4,5,6,8,10,12,14MM

x 1 pcs
Flexible deau 3 m de long

TUYAU PVC TRANSPARENT DE 3 METRES