Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Couronne de perçage spéciale Pour cheville COLDMELT®

Foret spécial pour technologie COLDMELT

Art. N° 0650683101
EAN 4046777358384

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour réaliser des trous de perçage précis pour positionner des chevilles COLDMELT® dans des panneaux légers.
Indication

Consulter les données de conception pour garantir que le foret est utilisé et réglé correctement.

La technologie COLDMELT® Würth repose sur la technologie brevetée WoodWelding®, utilisée dans le cadre d'un octroi de licence par WW WoodWelding GmbH, Suisse.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

10.3 mm

Longueur

105 mm

Diamètre de la tige

10.0 mm

Matière

Acier trempé

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fraise Pour foret spécial pour chevilles COLDMELT®

CNTSNK-WODRL-WW-F.10MM

Pour le perçage de trous dans des panneaux légers pour chevilles COLDMELT®
x 1 pcs