Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Couronne de perçage pour marteau-perforateur Pour les grandes perceuses à percussion à forte puissance de percussion

Couronne de perçage pour marteau-perforateur
MECHE COURONNE D.82MM

Art. N° 063200082

EAN 4024835357654

Prix affichés aux clients après connexion
Couronne de perçage pour marteau-perforateur Pour les grandes perceuses à percussion à forte puissance de percussion

Art. N° 063200082
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
Pour les marteaux-perforateurs à forte puissance
  • Fixation sécurisée de l'adaptateur/du foret grâce au raccord à filetage spécial

  • Le foret à centrer actif reste dans la perceuse pendant le perçage et facilite le processus

  • Plaquettes de coupe en carbure de tungstène

  • Carottier de 80 mm de longueur pour un meilleur guidage

  • Fonctionnement tout en douceur grâce à la disposition asymétrique des dents

  • Frottement réduit et meilleur transport de la poussière de perçage grâce au mécanisme novateur d'élimination de la poussière de perçage

  • Le foret à centrer peut être changé sans outils spéciaux

  • Livré complet avec foret à centrer
Indication

Utiliser uniquement pour les perceuses avec accouplement de sécurité et poignée supplémentaire.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Béton, maçonnerie, pierre naturelle et artificielle.

Diamètre (Ø)

82 mm

Profondeur de perçage

80 mm

Nombre de dents

6 PCS

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret à centrer pour trépan marteau perforateur

FORET DE CENTRAGE D.11MM

Broche de fixation incluse
x 1 pcs
Adaptateur SDS-max pour couronne de perçage pour trépan pour marteau perforateur

ADAPTATEUR MAX L.200MM

x 1 pcs
Adaptateur SDS-max pour couronne de perçage pour trépan pour marteau perforateur

ADAPTATEUR MAX L.460MM